Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodessigsäureethylester wurde bei der Synthese von trans-2,3 -disubstituierten Indolinen durch Reaktion mit 1-Azido-2 -Allylbenzol-Derivaten über eine diastereoselektive Radikalkaskade verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl iodoacetate |
| Siedepunkt | 179°C to 180°C |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2927 |
| Beilstein | 741934 |
| Formelmasse | 214 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl iodoacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl iodoacetate
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.