missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Eurocontainer BasicLine Polypropylen-Boxen

Artikelnummer. 15954930
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15.9 l
20.8 l
Abmessungen (L x B x H):
400 x 170 x 300 mm
400 x 220 x 300 mm
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H)
15954930 20.8 l 400 x 220 x 300 mm
15944930 15.9 l 400 x 170 x 300 mm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15954930

Marke: Huenersdorf™ 417402

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Eurocontainer Basicline Boxen sind für Palettenmaße optimiert und können in allen Größen sicher gestapelt und miteinander kombiniert werden.

  • Ideal für Transport und Lagerlogistik
  • Mit zwei Griffen
  • Hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil
  • Geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
  • Die Behältermaße entsprechen der Europalette (120 80 cm)
  • Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • Lebensmittelsicher und leicht zu reinigen
  • Temperaturschutzbereich von −20 ° bis +80 °C

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 20.8 l
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Farbe Grau
Material Polyethylen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport- und Lagerlogistik
Zur Verwendung mit (Geräte) Förderanlage
Enthält (2) Griff
Montageart Stapelbar
Produkttyp Transportkasten
Stapelbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +80 °C
Abmessungen (L x B x H) 400 x 220 x 300 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 220 mm
Gewicht (metrisch) 1,02 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.