Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Eintauchbare pH-Kombinationselektrode ECDA9350603 B
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Eutech™ Eintauchbare pH-Kombinationselektrode ECDA9350603 B, wird für allgemeine pH-Messungen in tiefen Behältern verwendet, vollständig eingetaucht.
- PH-Kombinationselektrode, eintauchbar, mit 3 m-Kabel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PH-Kombinationselektrode, eintauchbar, gelgefüllt, ABS-Gehäuse |
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | einzelne, ringförmige Keramikverbindung |
| Material | ABS-Gehäuse |
| pH-Bereich | 1 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10 °C° bis +110 °C° |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.