missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vileda Professional™ Vileda Professional™ EvoControl™ 400 Reinraumwischtücher aus Mikrofaser
Beschreibung
- Disposable liquid cleaning wipe
- Clean glass and stainless steel without leaving residues or streaks
- Microfiber material reach into microscopic surface pores to remove contamination thoroughly
- Maximize particle pick up
- Bacteria removal up to 99.999%
- Cut fibers are melted together for sealed edge which prevents particle release
- Disposable pre-laundered and laser cut
- Sealed edge for areas where moderate contamination control is required
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | EvoControl 400 Reinraum-Tücher |
| Material | Mikrofaser |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Kanten | Laserschnitt |
| Abmessungen (L x B) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) |
| Verpackungsmenge | 150/Pk., 3000/Cs. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?