missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Evolution™ Quecksilberlampen-Zubehör

Artikelnummer. 16866726 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Quecksilberlampe
Zur Verwendung mit (Geräte):
Evolution 350 Spektralphotometer
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16866726

Marke: Thermo Scientific™ 840310900

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Zubehörelemente der Thermo Scientific™ Evolution™ Quecksilberlampe dienen zur Gerätekalibrierung und automatischen Leistungsverhaltensdiagnose für die Thermo Scientific™ Evolution™ 200 Serie und 300 UV-Visible Spektrophotometer.

Die Thermo Scientific™ Quecksilberlampe dient zur Gerätekalibrierung und automatisiert die Leistungsdiagnose für UV-Vis-Spektrophotometer der Thermo Scientific™ Evolution™ Serie. Testen Sie Wellenlängengenauigkeit, Wellenlängen-Reproduzierbarkeit und Bandbreitengenauigkeit unter Verwendung der extrem schmalen Emissionslinien von Quecksilber. Diese Emissionslinien sind grundlegende, primäre Normen, die keine Zertifizierung oder Neukalibrierung erfordern und so Zeit und Geld sparen.

Die Quecksilberlampe ist der primäre Kalibrierstandard zum Testen der Wellenlängengenauigkeit durch USP-, PH.EUR-, JP-, TGA-, WHO-, ASTM- (E275-67) und andere international anerkannte Testprotokolle. Die grundlegenden Emissionslinien von Quecksilber sind eine physikalische Eigenschaft und müssen daher nicht zurückverfolgt werden. Da die Emissionslinien von Quecksilber sehr schmal sind, wird die Genauigkeit des Geräts auf die höchstmögliche Toleranz geprüft.

Die effektive spektrale Bandbreite des Geräts kann auch durch Messung der vollen Breite bei einem halben Maximum einer vom Gerät gescannten Quecksilberemissionsspitze gemessen werden. Das Quecksilberlampenzubehör macht bei der Durchführung von routinemäßigen Leistungsverifikationstests sowohl Holmiumoxid-Flüssigkeit als auch Toluol in Hexan-Standards überflüssig, um die Anforderungen der Pharmakopöen zu erfüllen.

Mit der Lampe können Sie oder einer Ihrer geschulten Techniker Evolution Spektralphotometer genau so kalibrieren, wie sie im Werk nach der Wartung der optischen Werkbank kalibriert wurden.

Verwendet sieben Quecksilberlampenlinien mit einer Wellenlänge von 253,65 bis 810 nm.

Eine einzigartige Kalibrierungskurve wird für jede Spektralbandbreite (SBW) verwendet, die mit der Spektrophotometer-Kalibrierung bei 1,0 Nm SBW verfügbar ist. Die Kalibrierung wird unabhängig von der Kalibrierung bei 2,0 nm SBW durchgeführt und gespeichert.

Sparen Sie Zeit, Geld und AufwandDie Lampe wird dauerhaft in das Evolution 350 Spektralphotometer und bei Bedarf in die Spektralphotometer der Serie Evolution 200 installiert. Sie wird über ein Feld in der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software ein- und ausgeschaltet. Die Installation einer Quecksilberlampe spart Zeit und Aufwand bei der Durchführung von routinemäßigen Leistungstests. Außerdem sparen Sie Geld und Mühe, da Sie Holmiumoxid und Toluol in Hexan-Flüssigstandards nicht regelmäßig warten und neu kalibrieren oder rezertifizieren müssen.

Mithilfe der Quecksilberlampe kann die INSIGHT Software die Tests für Folgendes vollständig automatisieren:
  • Wellenlängengenauigkeit
  • Wellenlängenpräzision (Wellenlängenwiederholbarkeit)
  • Spektralbandbreite (1 nm-Einstellung)
Anwendungen: Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätssicherung und -kontrolle, Pharmazeutika

Spezifikation

Typ Quecksilberlampe
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution 350 Spektralphotometer
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt