missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Exact Volume Transfer Pipettes
Beschreibung
- Exact volume transfer pipets are easy to use, economical and accurate. The pipets are produced from chemically resistant, low density polyethylene (LDPE) and are designed to dispense precise volumes. They are available in 5 popular sizes. Additional sizes are available on special order.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Saugvolumen (metrisch) | 100 μL |
| Kalibriert | No |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Skala | No |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.3 in. |
| Verpackungsart | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Farbe | Natural |
| Volumen (metrisch) | 0.10 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?