missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe
Description
- Das wasserabweisende Lederobermaterial sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
- Exklusive und spezielle Schnürsenkel bieten Komfort und perfekte Passform
- Ein einzigartiges, elegantes Design sieht aus wie ein eleganter Stadtschuh
- Innensohle und Futter aus Leder sorgen für hervorragende Atmungsaktivität und Hygiene
- Zwischensohle: Nichtmetallische stichgeschützte Mittelsohle. Schützt 100 % der Fußoberfläche, bietet Flexibilität und entspricht EN ISO 20345:2011.
- Oben: Schwarz Derby, glattes körniges Vollleder
- Zehenkappe: Smartium Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nicht metallisch, 50 % leichter als der Stil mit einem dünnen Design
- Innensohle: Perforiertes Leder mit Fersenstoßdämpfer
- Außensohle: Zementierter Monodensity-PU. Ausgeprägte Fersen- und SRC-Leistungen
- SCR-zertifiziert
- CI
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch |
| Material | Leder |
| Größe | 48 |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?