missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olympus™ Okularmikrometer mit Fadenkreuz

Artikelnummer. 12533856
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
19 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12533856

Marke: Olympus™ K10017178

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesem Okularmikrometer können Sie Proben präzise messen. Olympus™ Okularmikrometer, Fadenkreuz ist ein Fadenkreuzmikrometer von 10 mm, das in 100 Einheiten auf der X-Achse unterteilt ist.

  • Fadenkreuz.
  • Messung der X-Achse

Spezifikation

Typ Fadenkreuz-Okular Mikrometer
Beschreibung 10 mm-Linie, 0,1 mm-Unterteilungen auf X-Achse
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) WHN10X, WHN10X-H, WH10X, WH10X-H, WH15X, WHS10X-H, WHS15X-H, CWH10X, CWH10X-H
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt