missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olympus™ Okularmikrometer, quadratisch

Artikelnummer. 12510607
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12510607 24 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12510607 Lieferant Olympus™ Lieferanten-Nr. K10017222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    102.85 € / 1 Stück
    Sparen 45.15 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesem Okularmikrometer können Sie Proben präzise messen. Olympus™ Okularmikrometer, quadratisch ist ein quadratisches Mikrometer von 10 mm, das in 100 Einheiten auf der X-Achse und der Y-Achse unterteilt ist.

  • Quadratische Ausführung.
  • Messung der X-Achse und der Y-Achse

Spezifikation

Typ Quadratisches Okularmikrometer
Beschreibung 10 mm-Linie, 0,1 mm-Unterteilungen auf X-Achse, Y-Achse
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) WHN10X, WHN10X-H, WH10X, WH10X-H, WH15X, WHS10X-H, WHS15X-H, CWH10X, CWH10X-H
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.