missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Falcon Adapter

Artikelnummer. p-8012662
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
2x 50 ml- und 2x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 und 15115
50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15051 und 15052
50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
Typ:
Adapter
Getriebe
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16
Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16
Rotor 19776
Rotornr. 19776
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10006121 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Getriebe Rotornr. 19776 2 Stück
10532002 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 Getriebe Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
10271552 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Getriebe Rotor 12165 für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
10670973 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15051 und 15052 Adapter Rotor 19776 2 Stück
10093043 1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
11720719 2x 50 ml- und 2x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 und 15115 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
11760719 5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 Adapter Rotor 122256-H für gekühlte Zentrifuge der Serie 6-16 2 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10006121

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13060

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesen Adaptern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen.

  • Kompatibel mit Sigma™ Rotoren und Zentrifugen

Spezifikation

Typ Getriebe
Fassungsvermögen 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotornr. 19776
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst an 15 ml Kultur, Röhrchen-Nr. 15115
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.