missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Falthandtuch Tissue
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 33 cm
25 x 33 cm
Packungsgröße:
3040 Stück
Beschreibung
- Hohe Saugfähigkeit
- Hautfreundlich
- Positionierungsfalz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gefaltetes Handtuch |
| Material | Gewebe |
| Extinktion | Hoch |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 25 x 33 cm |
| Format | C-Faltung |
| Verpackungsmenge | 3040 Blatt (20 x 152), 28 Kartons |
| Lage | 2-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur