missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feed Kit A+

Artikelnummer. 30284022
Click to view available options
Menge:
2 L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284022

Marke: Gibco A3315901

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Inhalt und Lagerung • 1 x 1 L GlycanTune A+ Total Feed
• 1 x 1 L EfficientFeed A+ Total Feed
Store above in refrigerator (2–8°C). Protect from light and moisture.

• Flash drive with manual

Zelllinie CHO
Klassifikation Chemically-defined
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form AGT
Produkttyp Medien-Supplement
Menge 2 L
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt