missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ FEP-beschichtete Silikon-O-Ringe für flache Flansche

Artikelnummer. 10114541
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Flachflansche mit Nut
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10114541 Flachflansche mit Nut 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10114541

Marke: Bohlender™ H96918

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Als Abdichtung für Flachflanschen mit Nut.

  • Temperaturbeständig von −60 °C bis +205 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Silikonkern mit nahtloser FEP-Beschichtung
  • Gemäß DIN 12214 1996-12 hergestellt
  • Flexibel
  • Für Flachflansch NS 60
  • Abmessungen: 75 x 4 mm

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichten von Flachflanschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Flachflansche mit Nut
Produkttyp O-Ring
Material FEP-beschichtetes Silikon
Farbe Rot
Beschreibung Für Flachflansch NW 60
Größe 75 x 4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.