missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC Colder Products Company™ FCC Serie: Kupplungseinsatz ohne Ventil
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ohne Ventile
- Polysulfon
- Ergonomisches Design
- Außergewöhnlicher Durchfluss
- Physikalisch stark und autoklavierbar
- Leicht zu greifen, einfach zu bedienen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polysulfon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Zur Verwendung mit | 19.0-mm-Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Farbe | Weiß |
| Maximaler Druck | 125 psi, 8,6 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 138 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur