missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Feuerwehrhandschuhe
Click to view available options
Größe:
8
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hitzebeständiger Handschuh (früher als Handschuh für Feuerwehrleute verwendet).
- Gelber, wasserabweisender Handschuh aus Rindsleder.
- Gunn-Cut-Muster, geflügelter Daumen mit Schnur, Gauntlet-Typ.
- Handgefüttert mit Kevlar™ Baumwolljersey für Tragekomfort und Schutz vor Schnittverletzungen und Temperaturrisiken.
- Mit Kevlar™ Faden für Wärmeisolierung sowie stabile Naht- und Verschleißfestigkeit genäht.
- Elastischer Handrücken
- Klettband.
- Geteilte Ledermanschette.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 407-2004 Thermische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/09/0517 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Schnittstil | Gunn |
| Cut Resistance Rating | 2 |
| Material | Genarbtes Leder, Rindsleder, Baumwolle, Cotton, Dupont™ Kevlar™ Aramid Fibers |
| Produkttyp | Handschuh |
| Größe | 8 |
| Modell | Stulpe |
| Dicke (metrisch) | 1,1 bis 1,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteidigungs- und Feuerwehrkräfte |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur