missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplatte

Artikelnummer. 15373518 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
33 x 20,8 x 9,7cm (13 x 8,2 x 3,8 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15373518 33 x 20,8 x 9,7cm (13 x 8,2 x 3,8 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15373518

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung

Höchste Sicherheit und ausgezeichnete Temperaturregelung für alle Routineprotokolle. Erhältlich in drei Größen für flexible Prozesse, ob in der Mikrochemie oder im Produktionsbetrieb.

Fortschrittliche Technologie

  • Starkes magnetisches Kopplungssystem
  • Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
  • Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
  • Automatischer Übertemperaturschutz

Flexible, robuste Bauweise

  • Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
  • Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
  • Temperaturfühler und Spritzschutzschild optional lieferbar
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen

Zertifizierungen

cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)

Compliance

RoHS-konform

Garantie

Drei Jahre

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Heizplatte
Deckplattenmaterial Aluminium
Größe 7,25 x 7,25 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (angloamerikanisch) 8,2 in.
Höhe (metrisch) 9,7 cm
Länge (metrisch) 33 cm
Breite (metrisch) 20,8 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Zertifizierung/Konformität CE-, ROHS-konform
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 33 x 20,8 x 9,7cm (13 x 8,2 x 3,8 in.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.