missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Rectangular Desi-Vac™ Container Desiccators
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 l
Beschreibung
Beinhaltet
Fisherbrand™ Sample Humidity Sponge™ Desiccant drying packets
Vacuum and desiccants keep material dry
Plastic container with built-in vacuum pump is ideal for drying, preserving, storing, and even shipping samples.
- Vacuum pump built into the top removes air with manual strokes Rubber O-ring-sealed cover maintains vacuum Achieves a vacuum of better than 200 in. of water (15 in. of mercury) Release button allows air into the container to remove lid Vacuum-indicating button confirms interior vacuum Dial hygrometer displays 0 to 100% relative humidity with a resolution of 2% RH
- Perfect for storing chemicals, powders, tissues, plant sections, electronics, and weighing samples
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rectangular |
| Material | Polycarbonat |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Enthält | Metal pump handle, chemical-resistant ABS plastic vacuum pump and cover, release button on top, O-Ring-sealed cover |
| Volumen (angloamerikanisch) | 101.4 oz. |
| Volumen (metrisch) | 3 l |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.6 in. |
| Breite (metrisch) | 14.22 cm |
| Höhe (metrisch) | 18.41 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,25 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur