missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Braunglasfläschchen mit Gewinde, Klasse B

Artikelnummer. 10388283 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
3,7 mL
30 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
45 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
25 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1 dr.
8 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
576 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10388283

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Schwarze Phenolharz-Schraubverschlüsse mit weißen Gummieinsätzen

Universalfläschchen für lichtempfindliche Materialien

  • Aus bernsteinfarbigem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Schwarzer Schraubverschluss
  • Weiße Gummiauskleidung
  • Die Kappen sind separat verpackt.

Bestellinformation

Die Verschlüsse sind separat verpackt.

Spezifikation

Klassifikation B
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 1.8 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 35 mm
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 22-400
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt