missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl

Artikelnummer. p-2666579 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 ml
Verschlussgröße:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Packung
40/Packung
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
40 Stück
48 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nicht empfohlen für aktive Kohlenwasserstoffe oder Bleichmittel.

Artikelnummer. 11738759

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nicht empfohlen für aktive Kohlenwasserstoffe oder Bleichmittel.

Platzsparend und einfach zu befüllen. Die Fisherbrand™ klaren französischen quadratischen Flaschen mit weißen Kappen mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl haben eine weite Öffnung und sind ideal zum Mischen, Einlagern und Probenehmen.

Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.

Klare, quadratische französische Flaschen

  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Kappe mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
  • Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.

Spezifikation

Fassungsvermögen 1 oz., 30mL
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Clear
Material Glass
Menge 48/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 24-400
Öffnung Weit
Form French Square
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Pulp/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt