missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen

Artikelnummer. 17364410 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
18 mm
15 bis 415 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17364410

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.

  • LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
  • Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
  • Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
  • Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden

Spezifikation

Fassungsvermögen 6 oz., 180 ml
Kapazität (metrisch) 180 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 6 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Breite (metrisch) 0,08 mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 0,24 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Breite (angloamerikanisch) 2,11 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,25 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt