missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ naturfarbene, runde HDPE-Weithalsflaschen ohne Kappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
950 ml
Packungsgröße:
260 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Natürliche HDPE-Weithalsflaschen sind ideal für den allgemeinen Laboreinsatz mit Feststoffen und Pulvern.
- Sorgen Sie für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest.
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports.
- Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt
- Bietet Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 950 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Menge | 72 |
| Halsausführung | 53-400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 179 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur