missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Edelstahlklemmen

Artikelnummer. p-3750830 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Verlängerungsklammer
Größe (metrisch) Griff:
4,8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Größe (metrisch) Griff unitSize
16415554 Verlängerungsklammer 4,8 cm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16415554

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Stärke.

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Stärke.

  • Aus langlebigem Edelstahl mit elektropolierter Oberfläche
  • Autoklavierbar
  • Erweiterungsklammern werden mit Vinyl- und Glasfaser-Zinkenabdeckungen für Anwendungen bei hohen Temperaturen geliefert. Die Klammern sichern verschiedenste Laborartikel wie Glaswaren mit Verbindungen, Säulen, Kolben und Röhrchen.
  • Das S-Verbindungsstück ist ideal für den Anschluss von zwei rechtwinkligen Stäben in einem 90°-Winkel und verfügt über verstellbare Schrauben für jede einzelne Stange
  • Der Fuß für Laborgestelle ist für die dauerhafte Befestigung von Laborgestellen an Arbeitstischen, Abzugshauben und Böden konzipiert
  • Der Jumbo-Halter dient zur Befestigung von Klammern an Laborgestellen
  • Die Haken-Verbindungsstücke sind schlicht, vielseitig, einfach zu verwenden und ermöglichen die einhändige Montage von zwei Komponenten mithilfe einer Einstellschraube
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Verlängerungsklammer
Material Edelstahl
Enthält Vinyl- und Glasfaser-Zinkenabdeckungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Glaswaren mit Schliff, Säulen, Kolben, Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Klammern sichern verschiedenste Laborartikel wie Glaswaren mit Verbindungen, Säulen, Kolben und Röhrchen
Länge (angloamerikanisch) Arm 6,77 in.
Länge (metrisch) Arm 17,19 cm
Größe S
Größe (metrisch) Griff 4,8 cm
Größe (angloamerikanisch) Griff 1,89 in.
Jaw Type 3-armig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.