missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel mit Flachdraht-Verschlüssen

Artikelnummer. 11672559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
30 x 18 cm (12 x 7 in.)
35.6 x 25.4 cm
38,1 x 14cm (15 x 5,5 in.)
9 x 4,5 in. (22,9 x 11,4cm)
9 x 5,5 Zoll (22,9 x 14 cm)
Dicke (angloamerikanisch):
3,50 mil
3 mil
4 mil
Farbe:
Bedruckt
Durchsichtig
Klar
Klar mit weißem Block
Kapazität (angloamerikanisch):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
55 oz.
60 oz.
100 oz.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11672559

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.

Proben auf wirtschaftliche und effiziente Weise sammeln, aufbewahren und transportieren

  • Steril, um Kontamination der Probe zu vermeiden

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 18 oz.
Verschlusstyp Flachdraht
Farbe Klar mit weißem Block
Material Polyethylen
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 9 x 4,5 in. (22,9 x 11,4cm)
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 11,4 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt