missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Flat Bottom Borosilicate Glass Sample Vial
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.5 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suitable for autosampler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autosampler |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?