missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flachbodenkolben mit konischem Bodengelenk

Artikelnummer. 10767891
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10767891

Marke: Lenz Laborglasintrumente 03012470

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1 l
Enthält Kegelschliff und Beschriftungsetikett
Standard-Konusverbindung NS 24/29
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm
Menge 10/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt