missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flat Bottom Glass Flask
Beschreibung
- Flat bottom glass flasks with an NS 29/32 joint
- Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
- Made from 3.3 borosilicate glass
- Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
- Features white printing
- Chemical resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Produkttyp | Flask |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Joint |
| Sterilität | Non-sterile |
| Bodenform | Flat |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?