missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT Flachkanister

Artikelnummer. p-9356000 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 L
20 L
Verschlussgröße:
B63
S70/71
Abmessungen (L x B x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10561001

Marke: SCAT 107709

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SCAT Flachkanister sind speziell für den Einsatz in engen Räumen wie Schränken, Regalen, Schubladen oder Kühlschränken gedacht, da sie flach und niedrig in der Höhe sind.

  • Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig in Labors verwendet werden
  • Erhältlich mit Gewinde B63 oder S70/71 und mittels Adapter an viele andere Gewindegrößen anpassbar
  • Erhältlich als kompakter 8 l-Kanister oder als 20 l-Behälter mit größerem Fassungsvermögen

SCAT Flachkanister sind ideal für die sichere Lagerung auf begrenztem Raum, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können. SCAT Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn für sichere Entleerung verfügbar.

Spezifikation

Autoklavierbar Ej autoklaverbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 8 L
Verschlussgröße B63
Farbe Weiß (durchscheinend)
Beschreibung Flache Dose mit Ablassventil, 8 l, B63, PP, Abmessungen: (B x H x T): 375 x 165 x 305 mm, autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 375 x 305 x 165 mm
Enthält mit Ablassventil, autoklavierbar
Material PP
Mouth Style B63-Gewinde
Produkttyp Kanister
Sterilität Icke-steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt