missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Flexible, umflochtene Schläuche

Artikelnummer. 15940937
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15940937 2 m 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15940937

Marke: JULABO™ 8930342

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

2 m flexibler geflochtener Schlauch G 3/4 in.

Spezifikation

Beschreibung 2 m flexibler geflochtener Schlauch G 3/4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) FCW2500T, FCW600, FCW600S, FLW11006, FLW1701, FLW1703, FLW20006, FLW2503, FLW2506, FLW4003, FLW4006, FLW7006, FPW50-HE, FPW50-HL, FPW50-MA, FPW50-ME, FPW52-SL, FPW52-SL, FPW52-SL-150C, FPW55-SL, FPW55-SL, FPW55-SL-150C, FPW90-SL, FPW90-SL, FPW90-SL-150C, FPW91-SL, FPW91-SL, FW95-SL, PRESTO™ W40, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t, PRESTO™ W85, PRESTO™ W85t, PRESTO™ W91, PRESTO™ W91tt, PRESTO™ W91x, PRESTO™ W92, PRESTO™ W92tt, PRESTO™ W92ttx, SC10000w SemiChill, SC2500w SemiChill, SC5000w SemiChill
Enthält 1 gerader Anschluss/1 Winkelanschlussstück 90°, beide mit Hutmutter für Kühlwasseranschluss
Maximale Temperatur (metrisch) -30 °C bis +100 °C
Länge (metrisch) 2 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.