missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Flexibler Lichtleiter 200

Artikelnummer. p-8005525
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10558442

Marke: Zeiss™ 4170859001000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt

  • Flexible Lichtführung für Zeiss Mikroskope
  • Erhältliche Größe: 4.5 x 1000 mm und Größe: 4.5 x 600 mm Größen

Spezifikation

Typ Lichtführung
Durchmesser (metrisch) 4,5 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt