missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Flo Rite™ FR5000-S Wasserdurchflussmesser aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil

Artikelnummer. p-8009644
Change view
Click to view available options
Wasserflussrate:
1 bis 19 LPM
4 bis 36 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Wasserflussrate unitSize
11913534 1 bis 19 LPM 1 Stück
11943534 4 bis 36 LPM 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11913534

Lieferant: Key Instruments™ FR5L59PS

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 2 %
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 psig
Anschlüsse 1 in. NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 266 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR5000-S
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 43.1 mm
Umfang Endwert
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil No valve
Wasserflussrate 1 bis 19 LPM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.