missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Bodenständer für Wischtuchrollen W1, Mobil, Performance Linie
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200113532 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243717

Marke: Tork 652008

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Bodenständer für Wischtuchrollen W1

  • Ideal bei vielfältigen Arbeitsabläufen: Stellen Sie Ihren mobilen Wischtuchspender dorthin, wo Sie ihn brauchen
  • Einfache Wartung dank hoher Kapazität – Bodenständer lässt sich leicht mit Reinigungstüchern befüllen
  • Sparen Sie Zeit und bringen Sie die passende Abfallsackhalterung am Ständer an
  • Kompatibel mit verschiedenen Tork Papierwischtüchern und Putztüchern: Wählen Sie einfach das für Sie passende Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Floor Stand Wiper Dispenser
Farbe Rot, Rauch
Alternate Part Number 7322540430578
Länge (metrisch) 64.6 cm
Breite (metrisch) 53 cm
Höhe (metrisch) 100.6 cm
Aufnahmevermögen Wipes
Material Metal, Plastic
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening
Modell Performance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt