missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Durchflussmesser

Artikelnummer. 11728628
Click to view available options
Flussratenbereich:
0,3 bis 38 LPM
0,6 bis 64 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11728628

Marke: Aalborg™ PWE08PELRB2

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Aalborg™ PWE Flügelrad-Durchflussmesser misst den Flüssigkeitsfluss, indem er die Flüssigkeit durch das Gerät fließen lässt, wodurch das Flügelrad gedreht wird.

  • Unterstützt bis zu 23 technische Einheiten (einschließlich einer anwenderdefinierten)
  • Zwei programmierbare Zählwerke (Haupt- und Pilotzähler) zeigen das gesamte Flüssigkeitsvolumen an
  • Programmierbare obere und untere Durchflussalarmgrenzen mit voreingestelltem Verzögerungsintervall
  • Programmierbare obere und untere Temperaturalarmgrenzen mit voreingestellten Verzögerungsintervallen (optional)
  • Zwei anwenderprogrammierbare optisch isolierte Ausgänge
  • Vom Anwender (über Jumper) auswählbare analoge Durchfluss- und Temperaturausgänge mit 0-5 VDC oder 4-20 mA (optional)
  • Durchflussimpulsausgang (3.3 VDC CIMOS)
  • Digitale Schnittstelle (RS-232 oder RS-485)
  • Multi-Drop-Fähigkeit von bis zu 256 Einheiten (RS-485 optional)
  • Umfangreiche Selbstdiagnose mit LCD-Anzeige (optional)
  • Lokales Tastenfeld und LCD-Anzeige mit 2 x 16 Zeichen sowie einstellbarer Hintergrundbeleuchtung (optional)
  • Wetterfestes Gehäuse gemäß IP65

Spezifikation

Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 1 %
Nenndruck 10 bar (150 psi)
Flussratenbereich 0,6 bis 64 LPM
Wiederholgenauigkeit ±0,25% (Endwert)
Temperatur (metrisch) -10°bis 70 °C
Viskosität Kalibriert auf 1 cSt (Wasser)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt