Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacillin, Natriumsalz, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flucloxacillin, sodium salt |
| Typ | Flucloxacillin Sodium Salt |
| Schmelzpunkt | 176.0°C to 178.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 4.5% max. |
| Spezifische Drehung | +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | >110°C |
| Siedepunkt | 677,0 °C |
| IUPAC-Name | Natrium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-amido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Flucloxacillin, sodium salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.