missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cell permeant

Artikelnummer. 10378062
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10378062 500 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10378062 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. F14217

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Fluo-4, AM, zellmembrangängig

Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-3 wurde zur Darstellung räumlicher Dynamiken von Ca2+-Signalwegen bei Durchflusszytometrie-Experimenten mit Photoaktivierung von „Caged“-Chelatoren, sekundären Botenstoffen und Neurotransmittern sowie für zellbasierte pharmakologische Screenings verwendet. Fluo-4 ist ein Analog von Fluo-3, wobei die beiden Chlorsubstituenten durch Fluore ersetzt wurden, was zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und somit zu höheren Fluoreszenzintensitäten führt. Zellen können mit den AM-Esterformen dieser Calcium-Indikatoren beladen werden, indem der gelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird. Diese Indikatoren sind nützlich für die Fluoreszenz- und Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screenings.

Spezifikationen des Calcium-Indikators (AM-Ester):
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+–gebundenen Form): Fluo-4 (494/506 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: ∼335 nM
  • Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung

    Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
    Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.

    Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.

    Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.

    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Konzentration 1 mM
    Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
    Produkttyp Farbstoff
    Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
    Menge 500 μl
    Versandbedingung Raumtemperatur

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.