missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Fluorid Küvetten-Test measuring range 0.1-1.5 mg/l

Artikelnummer. 10215184
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10215184

Marke: Hach Lange™ LCK323

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestellinformation

DimRange

Spezifikation

Anzahl Tests 25
Bereich 0,1 bis 2,5 mg/l F
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode SPADNS
Typ Fluorid-Küvettentest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorid/Fluoride/Fluorure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt