missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung

Artikelnummer. 15953680 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
434 l
583 L
Temperaturbereich:
-2°C bis +15°C
1 °C bis 15 °C
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Abmessungen (L x B x H) außen:
1864 H x 750 B x 750 T (mm)
1864 H x 750 B x 750 T mm
1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich Farbe Abmessungen (L x B x H) außen unitSize
15953680 583 L -2°C bis +15°C Edelstahl 1864 H x 750 B x 750 T mm -
11317941 434 l 1 °C bis 15 °C Weiß 1900 H x 600 B x 680 T (mm) 1 Stück
12078281 583 L -2°C bis +15°C Weiß 1864 H x 750 B x 750 T (mm) -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15953680

Marke: Liebherr™ GKV 5790

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kühlgeräte werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ Forced-Air-Kühlschränke verfügen über kunststoffbeschichtete Gitterböden und Kunststoffbehälter im Innenraum.

  • Auswahl zwischen weißem Äußerem oder Äußerem aus Edelstahl
  • SwingLine-Tür mit austauschbaren Scharnieren
  • Ergonomischer, Schlanker Griff
  • Automatisches Entfrosten
  • Dynamisches Kühlsystem
  • Elektronisches Steuerungssystem
  • Externe, digitale Temperaturanzeige

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 583 L
Temperaturbereich -2°C bis +15°C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließend
Door Material Edelstahl
Einschübe 6
Schrankmaterial Edelstahl
Innen Kunststoff-Innenbehälter
Farbe Edelstahl
Abtauen Automatisch
Modell Gehäuse GKV5790
Abmessungen (L x B x H) außen 1864 H x 750 B x 750 T mm
Innentiefe (metrisch) 581 mm
Innenhöhe (metrisch) 1510 mm
Innenbreite (metrisch) 650 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 87 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.