missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3-Spenderpumpe
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
30 ml
50 ml
200 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Dispensieren von starken rauchenden Säuren und sehr abrasiven Flüssigkeiten
- Einlass- und Auslassröhrchensätze sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für Dispensierstation
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,6% |
| Produkttyp | Dispensierpumpen für automatische Station |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655 |
| Variationskoeffizient | 0,2% |
| Beschreibung | Dispensierpumpe für die automatische OPTIMAT Dispensierstation |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIMAT automatische Dispensierstation |
| Menge | 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur