missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ POLYFIX™ Spender mit Braunglas-Zylinder
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für alle lichtempfindlichen Flüssigkeiten, die Polypropylen nicht angreifen
- Mit braunem Dispensierzylinder
- Mit Glaskolben
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 % |
| Produkttyp | POLYFIX Flaschenaufsatzspender mit Braunglas-Zylinder |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Variationskoeffizient | 0.2 % |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle lichtempfindlichen Flüssigkeiten |
| Enthält | Bernsteinfarbener Glaskolben |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur