missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Thermometer für Gefrierschränke/Kühlschränke

Artikelnummer. 10535972
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−40 °C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10535972 −40 °C bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10535972 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 43600010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Helfen beim Aufrechterhalten und Überwachen gleichbleibender Temperaturen in Tiefkühlgeräten und Kühlschränken.

  • Mit einem zylindrischen Kunststoffgehäuse
  • Hängekonstruktion
  • Farbige Füllung
  • Temperaturbereich von −40 ° bis +50 °C
  • Ca. 21 cm lang

Spezifikation

Enthält Kunststoffgehäuse
Länge (metrisch) Ca. 21 cm
Temperaturbereich (metrisch) −40 °C bis +50 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte, Kühlschränke
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.