missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Tiefkühlgeräte

Artikelnummer. 10374761
Click to view available options
:
Electrical Requirements: 230 V / 50 Hz / 1.2 kW
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10374761

Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 6385

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Netzanschluss 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 1200 W.
Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.
Typ: 6385
Volumen: 500L
B/T/H Innen: 1440/580/600mm
B/T/H Aussen: 2060/1000/1060mm
Gewicht: 330kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt