missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus Hartmetall-Wolframkarbid
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Material | Wolframkarbid – TC: 93.8 % Anteil, Kobalt – Co: 6.0 % Anteil, andere: 0.2Anteile in %, Hartmetall Wolframkarbid |
| Dichte (metrisch) | 14,95 g/cm3 |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für harte, abrasive Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Planeten-Monomühle Pulverisette 6 Classic Line |
| Härte | 92.1 HRA |
| Probentyp | Hart, abrasiv |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction