missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Feststehende Mahlscheiben aus Manganstahl

Artikelnummer. 10659901
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10659901 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10659901 Lieferant Fritsch™ Lieferanten-Nr. 13.1120.23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2152.50 €
    1718.22 € / 1 Stück
    Sparen 434.28 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Mahlscheibe
Material Eisen – Fe: 83.56 bis 85.96 %, Chrom – Cr: < 1.50 %, Silizium – Si: 0.3 bis 0.5 %, Mangan – Mn: 12.0 bis 13.0 %, Kohlenstoff – C: 1.1 bis 1.3 %, Phosphor – P: <0.1 %, Schwefel - S: < 0.04 %, Manganstahl
Dichte (metrisch) 7.9 bis 8 g/cm3
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sehr harte, spröde Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Scheibenmühle Pulverisette 13
Härte 27 bis 32 HRC
Probentyp Hart, spröde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.