missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerhardt™ Fritsch™ Trennkopf und Trichter aus POM

Artikelnummer. 10202791
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10202791 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10202791 Lieferant Gerhardt™ Lieferanten-Nr. 27.1300.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4103.98 €
    3216.79 € / 1 Stück
    Sparen 887.19 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Laborette 27 Teilung
Produkttyp Trennkopf und Trichter
Kapazität (metrisch) 4 l
Material POM
Partikelgröße 10 mm
Zertifizierung/Konformität DIN 7728 C9021
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 270 mm
Gewicht (metrisch) 14 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.