missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus Siliziumnitrid
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Material | Al2O3Y2O3: 12.5 % Anteil, Si3 N4: 86.5 % Anteil, andere: 1.00Anteile in %, Siliziumnitrid |
| Dichte (metrisch) | 3,25 g/cm3 |
| Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für abrasive Proben, metallfreies Schleifen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Planeten-Monomühle Pulverisette 6 Classic Line |
| Härte | 91.1 HRA |
| Probentyp | Abrasives, metallfreies Schleifen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur