missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Fritsch™ Temperierte Mahlschüsseln aus Stahl

Artikelnummer. 10113072
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10113072 10 ml 1 Stück
10739494 15 ml -
10509141 250 ml -
10645271 500 ml -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10113072

Marke: Fritsch™ 23.1309.00

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Deckel im Lieferumfang enthalten

Lieferung mit Deckel und PTFE-Dichtungsring aus Edelstahl 500 ml Volumen Fritsch

Spezifikation

Produkttyp Mahlschüssel
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Eisen - Fe: Ca.85.5 %, Kohlenstoff - C: 1.90-2.20 %, Silikon - Si: 0.10-0.40 %, Mangan - Mn: 0.15-0.45 %, Phosphor - P: ≤0.030 %, Schwefel - S: ≤0.030 %, Chrom - Cr: 11.00 - 12.0 %, Gehärteter Stahl
Dichte (metrisch) 7,9 g/cm3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Harte, spröde Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Mühle Pulverisette 23
Härte 60 bis 63 HRC
Enthält Deckel und Dichtungsring
Probentyp Hart, spröde
Probenvolumen (metrisch) 10 ml
Gewicht (metrisch) 0,045 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.