missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Feststehende Mahlscheiben aus Wolframkarbid
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlscheibe |
| Material | Wolframkarbid – TC: 85.00 % Anteil, Kobalt – Co: 15.00Anteile in %, Wolframkarbid |
| Dichte (metrisch) | 14,05 g/cm3 |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sehr harte, abrasive Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Scheibenmühle Pulverisette 13 |
| Härte | 1020 HV10 |
| Probentyp | Hart, abrasiv |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?