missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Material | Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid |
| Dichte (metrisch) | 5,7 g/cm3 |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für faserige, abrasive Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Planeten-Monomühlen Pulverisette 6 Classic Line |
| Härte | 1.200 (HV10) |
| Probentyp | Faserig, abrasiv |
| Gewicht (metrisch) | ca. 38 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur