missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Material | Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid |
| Dichte (metrisch) | 5,7 g/cm3 |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für faserige, abrasive Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Planeten-Monomühlen Pulverisette 6 Classic Line |
| Härte | 1.200 (HV10) |
| Probentyp | Faserig, abrasiv |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?