missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlschüsseln
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlschüssel |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid |
| Dichte (metrisch) | 5,7 g/cm3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Faserige, abrasive Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mono-Planeten-Mühle Pulverisette 6 |
| Härte | 1.200 (HV10) |
| Enthält | Deckel und Dichtungsring |
| Probentyp | Faserig, abrasiv |
| Probenvolumen (metrisch) | 250 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
