missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scilabub™ Frosters™ Schulterlange Kryo-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Die Außenschicht besteht aus wasserfestem Material, das Kondenswasser auf kalten Oberflächen widerstehen kann, jedoch für Gase (einschließlich Wasserdampf) durchlässig bleibt, so dass keine feuchte Kondensation im Inneren vorzufinden ist. Um die Masse um die Finger zu reduzieren, wurden die Stichlöcher nicht versiegelt. Bei normaler Verwendung ist dies kein Problem. Die Handschuhe dürfen jedoch nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden, und es ist nicht ratsam, sie über -80 °C zu verwenden. Sie sind sehr langlebig und bewahren ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) für lange Zeiträume in kalten Atmosphären. Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter. Hergestellt nach EN511. Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE 0120, EN 5 11: 2006 |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Halbarm-Handschuhe für Kryogen-Froster |
| Größe | Klein |
| Beständig gegen | Wasser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur